Referencias
Facom:CKS.78A
Rubix:798528818000
EAN:3148513415212

Detalles de producto : CKS.78A CESTO ALAMBRE
• Dimensions (L. x P. x A.) : 355 x 92 x 105 mm.
Peso : 208 g.
CESTA ALAMBRE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 463 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 365x120x120 mm |
| Peso con embalaje | 487 g |
| Capacidad | 3.43 l |
| Longitud | 355 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Modelo | cks.78a |
| Color | plata |
| Altura | 105 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,54 € Sin IVA
/ unidad
68,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
