AMH-EL150

Conjunto de elementos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMH-EL150
Rubix:751601373043
fabricante:AMH-EL150
EAN:3618035576772
brand logo

Resumen técnico

Tipomicro separador de gotas
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMH-EL150


La serie AMH es un separador de microniebla de alta precisión combinado con un prefiltro. El AMH puede separar y eliminar la neblina de aceite en estado de aerosol en aire comprimido y eliminar carbón o polvo de más de 0,01 micras. La serie AMH es adecuada para secar/limpiar instrumentos de medición neumáticos (micrómetro de aire) y piezas de precisión.

Cualidades

-Micro separador de gotas c/prefiltro
Conexión modular posible con AMH150C a 550C
Tamaño de la conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Opciones incluidas: Material de caucho fluorado, presión de aire media (1,6MPa), guía de drenaje, sentido de inversión IN-OUT, presostatos diferenciales, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante.

Información técnica


Atributos
Peso neto81 g
Tipomicro separador de gotas
Materialfibra de vidrio
36,11 Sin IVA
/ unidad
43,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días