NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET

Cable de conexión NEBC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
Rubix:799265095000
fabricante:8040454
EAN:4052568286026
brand logo
Documentos

Detalles de producto : NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET


cable de conexión NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET Conforme a la norma=(* EN 61076-2-101, * IEC 60603-7-3), Características especiales=Resistente al aceite, Especificación del cable Ethernet=Tipo: CAT 5, Atributo del cable=Apto para cadena portacables, Condiciones de ensayo del cable=(* Resistencia a la flexión según estándar Festo, * Condiciones de ensayo a petición, * Cadena energética: 2 millones de ciclos, radio de curvatura 100 mm)

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,84 Sin IVA
/ unidad
77,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días