Conexión de tubos con unión roscada. El montaje se realiza desde el exterior con un destornillador o una llave de vaso, el ajuste desde el interior con una llave Allen.
- Componentes de acero inoxidable y juntas de FKM para uso en entornos agresivos, - construcción robusta y compacta, - diseño higiénico para reducir las zonas de retención para una limpieza fácil y segura (superficie Ra < 0,8) - materiales que cumplen las normas FDA y 1934/2004 CE y permiten el contacto constante con alimentos.
- control de calidad individual y fechado de la unidad para garantizar la calidad y la trazabilidad, - ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M5x0,8 mm
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: macho, métrico
Tipo de conexión 2: macho métrico
Tipo de conexión: tubo a puerto
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 10
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie del producto: LF 3800
Estilo del producto: Racores con espárrago
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,005
Cualidades
- Alta resistencia a entornos agresivos - LF 3800: ideal para bombear medios agresivos - LF 3900:
Máxima resistencia química a la corrosión interna y externa - Diseño externo higiénico para reducir las zonas de retención - Fácil limpieza sobre el terreno - Tecnología de sujeción probada - Amplia gama de aplicaciones - Excelente para contacto constante con alimentos - Compatible con esterilización periódica - Excelente para entornos salinos y aplicaciones al aire libre - Resistente a detergentes industriales y agentes de limpieza - Compatible con tubos ranurados de polímero y acero inoxidable
y agentes de limpieza - Compatible con tubos ranurados de polímero y acero inoxidable - Adecuado para muchas aplicaciones:
Gestión optimizada de las existencias - Fiabilidad y seguridad - Producto totalmente metálico para la identificación de todos los componentes - Paso total, con una pérdida de presión mínima - Resistente a los golpes, impactos mecánicos y pulsaciones - Conexión y desconexión manual, sin necesidad de herramientas - Prueba de estanqueidad al 100% durante la producción - Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad - Mamparo con clasificación IP 51: protección total contra la entrada en zonas alimentarias y no alimentarias.