KFG2H1075-04S

Conector macho - KFG2H

Ver información técnica

Referencias

SMC:KFG2H1075-04S
Rubix:799171984000
fabricante:KFG2H1075-04S
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexiónø10
Diámetro de conexión 2ø7.5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KFG2H1075-04S


Los racores de la serie KFG2 pueden funcionar con temperaturas del fluido de funcionamiento ambiente de -65 a 260ºC (tipo codo giratorio -5 a 150ºC). Con su construcción en acero inoxidable 316 y su exclusiva conexión con inserto de sellado no de caucho, estos racores sin grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y pueden usarse con numerosos materiales de tubería, incluidos FEP, PFS, nylon blando y nylon regular, poliuretano y poliolefina. Disponibles en opciones de codo macho, conector macho, tee de derivación macho, unión recta, tee de unión, unión para tabique, codo de unión, codo giratorio y conector hembra, los racores KFG2 pueden admitir tamaños de tubo de 4mm a 16mm y de 1/8" a 1/2" con conexiones roscadas de puerto desde R1/8 a R1/2 y 1/8NPT a 1/2NPT.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 1075 (Ø10 x Ø7.5)
Port Size: 04 (R 1/2)
Sealant: S (Sealant)

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexiónø10
Diámetro de conexión 2ø7.5
Materialstainless steel 316
Tipo de roscar
Tipomale connector
Modelokfg2h1075-04s
29,58 € Sin IVA
/ unidad
35,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días