KFG2H0425-01S

Conector macho - KFG2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KFG2H0425-01S
Rubix:799158306000
fabricante:KFG2H0425-01S
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexiónr 1/8 in
Diámetro de conexión 24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFG2H0425-01S


Los racores de la serie KFG2 pueden funcionar con temperaturas del fluido de funcionamiento ambiente de -65 a 260ºC (tipo codo giratorio -5 a 150ºC). Con su construcción en acero inoxidable 316 y su exclusiva conexión con inserto de sellado no de caucho, estos racores sin grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y pueden usarse con numerosos materiales de tubería, incluidos FEP, PFS, nylon blando y nylon regular, poliuretano y poliolefina. Disponibles en opciones de codo macho, conector macho, tee de derivación macho, unión recta, tee de unión, unión para tabique, codo de unión, codo giratorio y conector hembra, los racores KFG2 pueden admitir tamaños de tubo de 4mm a 16mm y de 1/8" a 1/2" con conexiones roscadas de puerto desde R1/8 a R1/2 y 1/8NPT a 1/2NPT.
•Conector macho.
•Compacto y ligero.
•Flexibilidad de diseño.
•Mantenimiento fácil.
•Rango de temperatura de funcionamiento ampliado.
•Serie sin grasa.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0425 (Ø4 x Ø2.5)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexiónr 1/8 in
Diámetro de conexión 24 mm
Materialacero inoxidable 316
Tipo de roscar
Tipoconector macho
Modelokfg2
13,67 Sin IVA
/ unidad
16,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días