Referencias
SMC:JSY1100T-5NZ
Rubix:799157692000
fabricante:JSY1100T-5NZ
Documentos
Detalles de producto : JSY1100T-5NZ
Cualidades
Fluido : Aire.Tensión nominal de la bobina : 24VDC.Rango de presión de funcionamiento : Hasta 0,7 MPa.Temperatura ambiente y del fluido : -10 a 50°C.Carcasa : Hasta IP40.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 5/2 y 5/3 serie jsy1000 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,09 € Sin IVA
/ unidad
67,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días