Referencias
SMC:ZP20CS
Rubix:751606551043
fabricante:ZP20CS
EAN:3618036471151



Documentos
Detalles de producto : ZP20CS 00047960
Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x23x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla plana con nervio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días