ZPT08BSJ10-B5-A8

Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPT (B)(J,K)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT08BSJ10-B5-A8
Rubix:799246409000
fabricante:00490200
EAN:3618036453645
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro8 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT08BSJ10-B5-A8


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mm. Formas: Tipo fuelle. Materiales: Caucho fluorado, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano. Opciones: Rosca hembra, One-touch y racor de espiga, Amortiguador, Entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro8 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
35,38 € Sin IVA
/ unidad
42,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días