Referencias
Facom:U.49PJ4
Rubix:798527195000
EAN:3148516948311



Detalles de producto : U.49PJ4 COMPOSICION GRAN POTENCIA
• Para extraer los rodamientos de Ø 30 a 60 mm.
• Incluye:
- 3 pinzas U.49P7 a U.49P9.
- 1 soporte U.53KL2.
- Punta U.49BR1.
• Suministrada en caja de plástico BP .109 con bandeja PL.713.
Peso: 5,300 kg.
COMPO MECANICA PESADA
Cualidades
Set for heavy-duty mechanics
Model: U. 49PJ4
Number of pieces: 5
To extract the bearings dia. 30 --> 60 mm. Including: 3 pliers: U.49P7 --> U.49P9. U.53KL2: Bracket U.49BR1: Bit Supplied in plastic box BP.109 with tray PL.713. Weight: 5.300 kg
Model: U. 49PJ4
Number of pieces: 5
To extract the bearings dia. 30 --> 60 mm. Including: 3 pliers: U.49P7 --> U.49P9. U.53KL2: Bracket U.49BR1: Bit Supplied in plastic box BP.109 with tray PL.713. Weight: 5.300 kg
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6761 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 485x240x75 mm |
| Peso con embalaje | 6809 g |
| Número de elementos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,24 € Sin IVA
/ unidad
1045,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
