Referencias
SMC:ZP3E-Y63BMN-B12
Rubix:799243208000
fabricante:ZP3E-Y63BMN-B12

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-Y63BMN-B12
Para utilizar cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: entrada de vacío lateral con rosca hembra.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,89 € Sin IVA
/ unidad
57,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días