MPCC 8M 608 21 SPL

Compacta Correa Síncrona Mini Poly Chain GT Carbon

Ver información técnica
Referencias
Gates:MPCC 8M 608 21 SPL
Rubix:798605702000
fabricante:927001148
EAN:5414465637438
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva608 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MPCC 8M 608 21 SPL


Esta correa síncrona compacta de poliuretano abre nuevas oportunidades en el diseño de accionamientos de transportadores y es una alternativa a las cadenas de rodillos. Poly Chain® GT Carbon™ no requiere lubricación ni tensado y se caracteriza por sus bajos niveles de ruido incluso a altas velocidades de transporte. Su construcción especial es muy resistente a influencias agresivas como el polvo, el aceite y los productos químicos.
Esta compacta correa síncrona de poliuretano abre nuevos horizontes en el diseño de transmisiones para cintas transportadoras y es una alternativa para las cadenas de rodillos. La correa Mini Poly Chain GT Carbon no necesita lubricación ni tensado y se caracteriza por reducidos niveles sonoros, incluso a velocidades de transporte elevadas. La construcción especial es extremadamente resistente a productos agresivos (polvo, aceite y productos químicos).

Cualidades

-Reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad
Las cuerdas de carbono soportan fácilmente cargas de choque
Funciona en transmisiones de centro fijo
No necesita lubricación
Transportador de rodillos de funcionamiento suave
Inerte a la mayoría de ácidos, productos químicos y agua
No necesita retensado constante
Disponible bajo demanda en construcción PowerPainT™,
Para eliminar el riesgo de contaminación de la pintura
Ajuste perfecto en poleas de perfil Poly Chain® GT

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva608 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes76
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,64 Sin IVA
/ unidad
132,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días