Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24176851
Rubix:798008787000
fabricante:24176851


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 100 110 7,5 70NB 24176851
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | merkel compact seal s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,29 € Sin IVA
/ unidad
191,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h