Referencias
SMC:CDQ2A20-5DMZ
Rubix:799252228000
fabricante:00788377
EAN:3618035845113

Resumen técnico
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2A20-5DMZ
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.
Cualidades
•Auto switch capable
Información técnica
Atributos
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,08 € Sin IVA
/ unidad
37,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días