Referencias
Aventics:0822394007
Rubix:798910103000
fabricante:0822394007


Resumen técnico
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO D40 C50 0822394007
Información técnica
Atributos
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,61 € Sin IVA
/ unidad
174,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días