Referencias
Norgren:RA/192032/M/40
Rubix:798764595000
fabricante:RA/192032/M/40


Resumen técnico
| Tipo | iso compact cylinder, double-acting, male threaded rod |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Detalles de producto : RA/192032/M/40
Short Stroke Cylinder 32Mm Bore 40Mm Stroke D/Acting
Información técnica
Atributos
| Tipo | iso compact cylinder, double-acting, male threaded rod |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,91 € Sin IVA
/ unidad
95,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días