Referencias
Dichtomatik:40421279
Rubix:798388080000
fabricante:40421279



Documentos
Detalles de producto : T OF 35 10 12 88NBR 40421279
Collar Pot T sin muelle 36x18x6 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,601 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 € Sin IVA
/ unidad
55,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
