Referencias
U-Power:UF20036-42
Rubix:798768938000
fabricante:UF20036 42
EAN:8033546307915
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-42 COLIN S1P SRC
Calzado de protección. Zapato seguridad de piel afelpada con inserciones de canvas Jeans. Color azul. Puntera Airtoe Aluminium.
• Antiperforación Save&Flex PLUS. Suela PUTR. Suela intermedia PU suave expandido. Pantilla Polysoft, anatómica de poliuretano blando, transpirable y antibacteriano. Normativa: EN ISO 20345.
• Antiperforación Save&Flex PLUS. Suela PUTR. Suela intermedia PU suave expandido. Pantilla Polysoft, anatómica de poliuretano blando, transpirable y antibacteriano. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,60 € Sin IVA
/ unidad
103,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
42
