Referencias
SMC:EVV5Z5-21-041-00F
Rubix:751610292043

Detalles de producto : EVV5Z5-21-041-00F 00096772
La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 puertos con junta de caucho. Las válvulas fijadas en la base y soportadas por el cuerpo están disponibles con cable plano estándar, colectores para riel DIN enchufables o no enchufables. Varias opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos
Base múltiple
Cualidades
•Colectores para fijación en riel DIN - estilo antiguo
Ver la serie de reemplazo SS5YJ7 - estilo nuevo
Estilo de colector : apilable no enchufable
Tipo de rosca : Europeo
Estaciones de válvulas : 2 a 20
SUP y EXH comunes
Conexiones de un solo toque
Ver la serie de reemplazo SS5YJ7 - estilo nuevo
Estilo de colector : apilable no enchufable
Tipo de rosca : Europeo
Estaciones de válvulas : 2 a 20
SUP y EXH comunes
Conexiones de un solo toque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Tipo | base del colector |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,04 € Sin IVA
/ unidad
61,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días