22215EJW33C3
Cojinetes de rodillos esféricos con orificio recto - jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:22215EJW33C3
Rubix:022215003001
fabricante:190015845
EAN:0087796023284


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 22215EJW33C3
Las rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® ofrecen calificaciones de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmica
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurada con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurada con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran envergadura (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbo cargadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4600 rpm |
| Velocidad límite | 6640 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 240000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 222000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,18 € Sin IVA
/ unidad
308,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días