Referencias
SNR:ESEHE208
Rubix:798273252000
EAN:3413529512652




Documentos
Detalles de producto : ESEHE 208
Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inoxidable o plástico.
UNA VENTANILLA ÚNICA PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad de las gamas JIS e ISO
MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A PLAZOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de urgencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar cualquier situación
OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTO
-Defina las combinaciones de rodamientos mejor adaptadas
-Benefíciese de los consejos de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
UNA VENTANILLA ÚNICA PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad de las gamas JIS e ISO
MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A PLAZOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de urgencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar cualquier situación
OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTO
-Defina las combinaciones de rodamientos mejor adaptadas
-Benefíciese de los consejos de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de fundición, rodamiento de bolas con inserto radial y anillo excéntrico, retén de un solo labio
Cualidades
-Gama JIS e ISO en una sola pieza
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para numerosos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones donde elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, sello de contacto robusto, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para numerosos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones donde elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, sello de contacto robusto, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.
Aplicaciones
Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia variedad de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, la transformación de alimentos y bebidas, la manutención, las máquinas de envasado, los sistemas de transporte y muchas más.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x125x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1588 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Tipo | esehe |
| Material | fundición |
| Serie | esehe200 |
| Anchura | 30.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,39 € Sin IVA
/ unidad
123,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días