Referencias
NSK:UCHB204D1
Rubix:620400600002
EAN:00029176574962

Documentos
Detalles de producto : UCHB204D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo percha de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Jaula metálica de alta resistencia remachada en dos piezas de acero. El asiento esférico permite una desalineación inicial durante el montaje. La capacidad de reengrase es estándar. Pistas de rodadura superfinas para un funcionamiento silencioso y eficiente. Acero templado de alta calidad utilizado para los anillos interiores y exteriores. Fundición de alta calidad. Carcasa de hierro con construcción monobloque rígida. Sello de un labio probado suministrado, con deflectores. También disponible de serie: bloqueo del eje con tornillo de ajuste, abrazadera excéntrica y bloqueo del casquillo cónico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Tipo | unidad de suspensión |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 96 mm |
| Serie | uchb |
| Anchura | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,54 € Sin IVA
/ unidad
52,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
