Referencias
U-Power:RL30316 42
Rubix:798851506000
fabricante:RL30316 42
EAN:8033546363478




Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-42 CODY ESD S1P SRC
Calzado de seguridad S1P SRC ESD con cierre velcro y sin elementos metálicos. Parte superior cuero nubuk. Hidrófugo, antiarrugas, antideslizante y suela de poliuretano PU
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | gancho y bucle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,00 € Sin IVA
/ unidad
145,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
42