Referencias
SMC:KFG2V0604-02S
Rubix:799251912000
fabricante:KFG2V0604-02S

Documentos
Detalles de producto : KFG2V0604-02S
Los racores de la serie KFG2 pueden operar con temperaturas del fluido de funcionamiento ambiente de -65 a 260ºC (tipo codo giratorio -5 a 150ºC). Con su construcción en acero inoxidable 316 y su exclusiva conexión con inserto de sello no elastomérico, estos racores libres de grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y pueden utilizarse con numerosos materiales de tubería, incluidos FEP, PFS, nylon blando y nylon regular, poliuretano y poliolefina. Disponibles en opciones de codo macho, conector macho, tee de derivación macho, unión recta, tee de unión, unión pasamuros, codo de unión, codo giratorio y conector hembra, los racores KFG2 pueden acomodar tamaños de tubo desde 4mm hasta 16mm y de 1/8" a 1/2" con conexiones roscadas de puerto desde R1/8 hasta R1/2 y 1/8NPT hasta 1/2NPT.
•Codo giratorio.
•Compacto y ligero.
•Flexibilidad de diseño.
•Fácil mantenimiento.
•Rango de temperatura de funcionamiento ampliado.
•Serie libre de grasa.
•RoHS.
Diámetro ext. x int. del tubo aplicable: 0604 (Ø6 x Ø4)
Tamaño de puerto: 02 (R 1/4)
Sellador: S (Sellant)
•Compacto y ligero.
•Flexibilidad de diseño.
•Fácil mantenimiento.
•Rango de temperatura de funcionamiento ampliado.
•Serie libre de grasa.
•RoHS.
Diámetro ext. x int. del tubo aplicable: 0604 (Ø6 x Ø4)
Tamaño de puerto: 02 (R 1/4)
Sellador: S (Sellant)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | r 1/4 in |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 6 mm |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Tipo de rosca | r |
| Tipo | codo giratorio |
| Modelo | kfg2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,97 € Sin IVA
/ unidad
47,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días