DIN 471 INOX A2 M-014 ANILLO EXTERIOR [E 14 INOX] - REF CIREXT14A <<DESCATALOGADO>>
Circlip exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CIREXT14A
Rubix:798806209000
fabricante:880993
EAN:3660338344831


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A2 M-014 ANILLO EXTERIOR [E 14 INOX] - REF CIREXT14A <<DESCATALOGADO>>
Circlip exterior DIN 471
Ø14
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Grosor | 1 mm |
| Tipo | external circlip (circlip extérieur), din 471 |
| Norma | din 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días