Referencias

Ref. sustituida:864469
Mecaline:XPZ900MC - 889966
Rubix:799054076000
fabricante:889966
EAN:3660338425196
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa900 mm
Longitud exterior913 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 900


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa900 mm
Longitud exterior913 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
11,28 € Sin IVA
/ unidad
13,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días