Referencias
Ref. sustituida:873563
Mecaline:XPZ1237MC - 889879
Rubix:799054163000
fabricante:889879
EAN:3660338424328


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1237 mm |
| Longitud exterior | 1250 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPZ 1237
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Fabricado con compuesto EPDM
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1237 mm |
| Longitud exterior | 1250 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,73 € Sin IVA
/ unidad
27,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días