Referencias

Ref. sustituida:864566
Mecaline:XPA2000MC - 889736
Rubix:799054309000
fabricante:889736
EAN:3660338422898
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa2000 mm
Longitud exterior2018 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 2000


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Fabricado con compuesto EPDM

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa2000 mm
Longitud exterior2018 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
37,92 € Sin IVA
/ unidad
45,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días