Referencias

Mecaline:XPB2900MC - 889825
Rubix:799054219000
fabricante:889825
EAN:3660338423789
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa2900 mm
Longitud exterior2922 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 2900


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa2900 mm
Longitud exterior2922 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
74,72 Sin IVA
/ unidad
90,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días