2310 14M 40

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:2310 14M 40
Rubix:798353683000
fabricante:2310 14M 4077ZA
EAN:4014486099959
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2310 14M 40


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto920 g
Perfil14m
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa40 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes165
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,36 Sin IVA
/ unidad
174,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días