Referencias
Ref. sustituida:874297
Mecaline:B104/B2680 - 888927
Rubix:799055243000
fabricante:888927
EAN:3660338414800


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b104 |
| Longitud interior | 2641 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 104 17X2641 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b104 |
| Longitud interior | 2641 mm |
| Longitud exterior | 2680 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 2680 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,37 € Sin IVA
/ unidad
40,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días