Referencias
3M:7000058253
Rubix:799213345000
fabricante:7000058253
EAN:00054007495185
Detalles de producto : DISPENSADOR C/ ROLLO 0-9 STD 0-9X
El dispensador ScotchCode de 3M para cinta de marcaje de cables STD es una solución de marcaje compacta y práctica, disponible rellena de etiquetas impresas con números o colores. Este dispensador de cinta tiene 10 compartimentos rellenables y se suministra con un recambio completo.
El marcaje de cables 3M facilita la gestión de las instalaciones eléctricas y contribuye a la seguridad de las operaciones Características Gracias a las solapas abatibles que permiten tirar y arrancar longitudes precisas, el dispensador de cinta de marcaje de cables 3M™ ScotchCode™ evita el desperdicio. Este dispensador está precargado con números preimpresos nítidos y fáciles de leer (0-9). El dispensador tiene 10 compartimentos rellenables - y viene con un recambio de repuesto completo. Fabricado en plástico resistente, el dispensador protege los marcadores de cables de la contaminación y los mantiene limpios y secos. Su diseño compacto cabe cómodamente en un bolsillo o en una caja de herramientas, o puede colgarse de una bolsa de herramientas o de un cinturón.
Especificaciones - Aplicación: baja tensión - Color de la leyenda: blanco - Color de la cinta: blanco - Diámetro exterior máximo del aislamiento: 3,7 mm - Material: plástico - Material adhesivo: acrílico - Estilo del marcador de identificación: preimpreso - Tipo de dispensador: dispensador con cinta - Unidades por caja: 10 Normas Los marcadores de cables 3M cumplen con la Directiva RoHS 2011/65/UE.
Información de la marca 3M combina más de un siglo de experiencia con un fuerte enfoque en la tecnología y la sostenibilidad. La marca ofrece una amplia gama de productos que incluye equipos de protección individual, cinta adhesiva, señalización y soluciones de seguridad vial. 3M cuenta con el apoyo de un gran equipo de investigadores y sigue innovando continuamente para los profesionales de diversos sectores gracias a su amplia cartera de patentes.
El marcaje de cables 3M facilita la gestión de las instalaciones eléctricas y contribuye a la seguridad de las operaciones Características Gracias a las solapas abatibles que permiten tirar y arrancar longitudes precisas, el dispensador de cinta de marcaje de cables 3M™ ScotchCode™ evita el desperdicio. Este dispensador está precargado con números preimpresos nítidos y fáciles de leer (0-9). El dispensador tiene 10 compartimentos rellenables - y viene con un recambio de repuesto completo. Fabricado en plástico resistente, el dispensador protege los marcadores de cables de la contaminación y los mantiene limpios y secos. Su diseño compacto cabe cómodamente en un bolsillo o en una caja de herramientas, o puede colgarse de una bolsa de herramientas o de un cinturón.
Especificaciones - Aplicación: baja tensión - Color de la leyenda: blanco - Color de la cinta: blanco - Diámetro exterior máximo del aislamiento: 3,7 mm - Material: plástico - Material adhesivo: acrílico - Estilo del marcador de identificación: preimpreso - Tipo de dispensador: dispensador con cinta - Unidades por caja: 10 Normas Los marcadores de cables 3M cumplen con la Directiva RoHS 2011/65/UE.
Información de la marca 3M combina más de un siglo de experiencia con un fuerte enfoque en la tecnología y la sostenibilidad. La marca ofrece una amplia gama de productos que incluye equipos de protección individual, cinta adhesiva, señalización y soluciones de seguridad vial. 3M cuenta con el apoyo de un gran equipo de investigadores y sigue innovando continuamente para los profesionales de diversos sectores gracias a su amplia cartera de patentes.
Cualidades
- Preimpresos con caracteres nítidos y fáciles de leer - Compartimentos rellenables para cinta SDR con adhesivo acrílico de alta adherencia que resiste los disolventes
aceite y agua y se adhiere firmemente a las superficies aislantes - Dispone de solapas con bisagras que se enganchan en los extremos de cada rollo individual para arrancar longitudes precisas y minimizar el desperdicio - Se puede rellenar con marcas adaptadas a los requisitos específicos del proyecto - Fabricado en plástico duradero que protege las marcas de los cables de la contaminación y las mantiene limpias y secas
Aplicaciones
El marcador de cables 3M es ideal para marcar terminales, hilos, cables y otros equipos eléctricos. Para su uso en la construcción de instalaciones eléctricas, así como en trabajos de mantenimiento y reparación, para taller, hogar y oficina.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cinta marcadora |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,50 € Sin IVA
/ unidad
61,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días