CINTA ABR CORINDON KK711X 40X760 MM K120

Cinta abrasiva corindon KK711X 50x1020mm

Ver información técnica
Referencias
VSM:765995
Rubix:799295385000
fabricante:765995
EAN:4018875659953
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABR CORINDON KK711X 40X760 MM K120


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 50 x 1020 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.

Información técnica


Atributos
Grano120
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,85 Sin IVA
/ unidad
276,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días