Referencias
Bahco:NS606-150
Rubix:798571301000
EAN:7314150285228

Documentos
Detalles de producto : NS606-150 CINCEL PLANO ANTICHISPAS
Cincel plano, para crear ranuras y canales. Material: Bronce de aluminio. Sin chispas. Forjado. Producido según DIN 6453.
Cualidades
•Fabricado en bronce de aluminio
Forma oval plana
Utilizado para crear ranuras y hendiduras
Cumple la norma de producto DIN 6453
Herramientas antichispas (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas
Para obtener más información sobre las restricciones de uso de materiales antichispas, consulte los certificados correspondientes
Forma oval plana
Utilizado para crear ranuras y hendiduras
Cumple la norma de producto DIN 6453
Herramientas antichispas (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas
Para obtener más información sobre las restricciones de uso de materiales antichispas, consulte los certificados correspondientes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 207 g |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Peso | 220 g |
| Material | aluminio;bronce |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,59 € Sin IVA
/ unidad
60,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
