Referencias
Gedore:9944 150
Rubix:799023865000
fabricante:2522292
EAN:8031591278945
Documentos
Detalles de producto : CINCEL PLANO FORMA OVALADA 150 MM
Cualidades
•Cutting edge free of burrs
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Peso | 200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,08 € Sin IVA
/ unidad
44,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

