Referencias
Bahco:3640-150-C
Rubix:798212420000
EAN:7314150180691

Detalles de producto : 3640-150-C
Acabado brillante, cabeza de impacto segura. Material: Vanadio extra. Vástago ovalado. Dureza: punta, 54-56 HRc; cabeza de impacto, 35-46 HRc. UNE 16567.
Cualidades
•Safety impact head
Oval shank
Oval shank
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Peso | 130 g |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,75 € Sin IVA
/ unidad
17,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
