Referencias
Festo:EPCC-BS-60-500-5P-A
Rubix:799261310000
fabricante:5428900
EAN:4052568452858

Resumen técnico
| Tipo | cilindro eléctrico epcc-bs-60-500-5p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Detalles de producto : EPCC-BS-60-500-5P-A
Cilindro eléctrico EPCC-BS-60-500-5P-A 5428900
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro eléctrico epcc-bs-60-500-5p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,59 € Sin IVA
/ unidad
863,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días