Referencias
Festo:EPCC-BS-45-175-10P-A
Rubix:799262153000
fabricante:5428874
EAN:4052568452698

Resumen técnico
| Tipo | cilindro eléct. epcc-bs-45-175-10p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 45 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
Detalles de producto : EPCC-BS-45-175-10P-A
Cilindro eléctrico EPCC-BS-45-175-10P-A 5428874
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro eléct. epcc-bs-45-175-10p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 45 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,34 € Sin IVA
/ unidad
538,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días