Referencias
Festo:EPCC-BS-25-50-2P-A
Rubix:799262110000
fabricante:5428806
EAN:4052568452353

Resumen técnico
| Tipo | cilindro electr. epcc -bs-25-50-2p-a a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : EPCC-BS-25-50-2P-A
EPCC-BS-25-50-2P-A cilindro eléctrico
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro electr. epcc -bs-25-50-2p-a a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 124.5 |
| Serie | epcc-bs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,22 € Sin IVA
/ unidad
486,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días