Referencias
SMC:CP96NDB63-250C
Rubix:799246131000
fabricante:01954778

Documentos
Detalles de producto : CP96NDB63-250C
CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con varillas de sujeción encapsuladas, está disponible en 6 tamaños de diámetro desde ø32 hasta ø125mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de las varillas de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800 mm.
Cualidades
•Doble efecto
Amortiguación al final de carrera
Amortiguación al final de carrera
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,23 € Sin IVA
/ unidad
902,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días