MY1H16-300

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1H16-300
Rubix:799245947000
fabricante:00464765
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro16 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1H16-300


Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago de unión mecánica con guía de alta precisión Diámetros: 16, 20 (mm) Carreras desde 50mm hasta 1000mm según el diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro16 mm
899,34 € Sin IVA
/ unidad
1088,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días