Referencias
SMC:MY1C20-1400
Rubix:799245949000
fabricante:00224252
Documentos
Detalles de producto : MY1C20-1400
Para carreras largas con un tamaño compacto y una guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete adecuado para cumplir los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro MY1 básico con una guía externa para crear una solución especial diseñada a medida. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de cilindro de 16mm a 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
Cualidades
sin unidad de ajuste de carrera
Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía con seguidor de leva
Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
Carreras desde 100mm hasta 2000mm según el diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1400 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1061,32 € Sin IVA
/ unidad
1284,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días