MY1B63TFG-1500

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B63TFG-1500
Rubix:799247474000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1500 mm
Diámetro de cilindro63 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1B63TFG-1500


Para carreras largas con tamaño compacto y una guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con junta mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especial de ingeniería. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de cilindro desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carreraCilindro sin vástago con junta mecánicaDiámetros: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm)Carreras desde 100mm hasta 5000mm dependiendo del diámetroCon uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadoresVariedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1500 mm
Diámetro de cilindro63 mm
1403,92 € Sin IVA
/ unidad
1698,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días