Referencias
SMC:MY1B50TFG-600
Rubix:798831378000
Documentos
Detalles de producto : MY1B50TFG-600
Para recorridos largos con un tamaño compacto y una guía integrada, la serie de actuadores sin vástago MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro MY1 básico con una guía externa para crear una solución especial diseñada a medida. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros, de 16mm a 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
Cualidades
sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago con unión mecánica Diámetros: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) Carreras desde 100mm hasta 5000mm según el diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,16 € Sin IVA
/ unidad
835,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días