MY1B50TF-1600

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B50TF-1600
Rubix:799247477000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1600 mm
Diámetro de cilindro50 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1B50TF-1600


Para recorridos largos con un tamaño compacto y una guía integrada, la serie de actuadores sin vástago MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro MY1 básico con una guía externa para crear una solución especial diseñada a medida. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros, de 16mm a 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago con unión mecánica Diámetros: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) Carreras desde 100mm hasta 5000mm según el diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1600 mm
Diámetro de cilindro50 mm
934,31 € Sin IVA
/ unidad
1130,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días