Referencias
SMC:CY3R40TF-900
Rubix:799246855000
fabricante:00400735
Documentos
Detalles de producto : CY3R40TF-900
Al no presentar fugas externas, la serie CY se puede utilizar en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Mediante el uso de guías integradas es posible soportar cargas y momentos. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto switches están integrados de serie.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para auto switches
Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Presión máxima de trabajo: 0.7MPa
Temperatura ambiente: -10 a 60°C
Variedad de auto switches disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 900 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1048,80 € Sin IVA
/ unidad
1269,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días