Referencias
SMC:CY3R25TF-500
Rubix:799248844000
fabricante:00367800
Documentos
Detalles de producto : CY3R25TF-500
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, desde 6mm hasta 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 distintas variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo de montaje directo, con riel para interruptorDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPATemperatura ambiente: -10 a 60°CVariedad de interruptores automáticos disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
601,16 € Sin IVA
/ unidad
727,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días