Referencias
SMC:CY1SG15-400Z
Rubix:799248873000
EAN:3618035651462
Documentos
Detalles de producto : CY1SG15-400Z
Gracias a su cuerpo ligero y menor longitud, nuestra actualizada Serie CY1S-Z de cilindro sin vástago acoplado magnéticamente ahora ofrece un rendimiento mejorado. Pesando un 15% menos y hasta 15mm más corta que los modelos anteriores, la nueva CY1S-Z es ideal para aplicaciones donde se deben mover cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es reducido. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de conexionado bilateral y central y de ajuste de carrera. Gracias al perno de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin la necesidad de ajustar la carrera, lo que proporciona una mayor precisión y repetibilidad. El montaje del interruptor automático se adelanta, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición, y un riel de montaje para interruptores se suministra como estándar. La Serie es altamente duradera, ya que se montan retenedores de lubricante en las superficies interna y externa del tubo del cilindro para mantener la lubricación.
Cualidades
Estilo de deslizador: cojinete deslizante Diámetros de cilindro: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 15mm hasta 1500mm Montaje del interruptor automático mejorado 3 opciones disponibles para el ajuste de la carrera Disponible con amortiguadores
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,22 € Sin IVA
/ unidad
640,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días