Referencias
SMC:MY3M63TF-1200
Rubix:799250298000

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1200 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY3M63TF-1200
El cilindro sin vástago de unión mecánica serie MY3 ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una miniaturización y reducción de peso drásticas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1200 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | aluminum alloy (hard anodized); stainless steel; polyacetal; chrome molybdenum steel; carbon steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1927,68 € Sin IVA
/ unidad
2332,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días