Referencias
SMC:MY1C40G-800
Rubix:798685788000
fabricante:MY1C40G-800

Resumen técnico
| Tipo | cam follower guide rodless cylinder (mechanical joint); double acting (d/a) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 800 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1C40G-800 00141473
Para recorridos largos con tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago MY1 con unión mecánica incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Se pueden seleccionar opciones de tubería según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
MY1C, Cilindros sin vástago, Rodillo guía
Cualidades
Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía con seguidor de leva
Diámetros:16,20,25,32,40,50,63
Carreras hasta 5000mm dependiendo del diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Diámetros:16,20,25,32,40,50,63
Carreras hasta 5000mm dependiendo del diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14850 g |
|---|---|
| Tipo | cam follower guide rodless cylinder (mechanical joint); double acting (d/a) |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | aluminium alloy; carbon steel; chromium molybdenum steel; stainless steel; special resin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1524,69 € Sin IVA
/ unidad
1844,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días